ABB - Disjoncteur Différentiel DS301C-1P+N (droite) 1mod.-13A Cbe B-30mA Type A-6kA - L235965

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 1

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 13 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A

  • type de courant différentiel - A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8012542359654

Réf. Sonepar

00026235965

Réf. Fournisseur

L235965

Réf. Commerciale

ABB

nombre de pôles (total):

1

nombre de pôles protégés:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

13 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.03 A

type de courant différentiel:

A

pouvoir de coupure assigné selon EN 61009:

6 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

tension assignée (Ue):

240 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu):

6 kA

pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn):

6 kA

caractéristique de déconnexion:

non retardé

type de tension:

AC

fréquence:

50 Hz

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

B

avec dispositif de verrouillage:

Non

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

2

température ambiante en fonctionnement:

-25...55 °C

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

17.6 mm

montage encastré:

Non

immunisé contre déclenchements intempestifs:

Non

indice de protection (IP):

IP20

section de raccordement cable rigide:

1.5...16 mm²

section de raccordement cable souple:

1.5...10 mm²

puissance dissipée:

2.47 W

Disjoncteur Différentiel DS301C-1P+N (droite) 1mod.-13A Cbe B-30mA Type A-6kA

Les Atouts de l'article:

Disjoncteur Différentiel Compact série DS301C – assure la protection des circuits et des personnes contre les courts-circuits, les surcharges et les chocs électriques liés à des courant de de fuite à la Terre - version 1 Pôle + Neutre (à droite) en seulement 1 module de large- 230V AC - Pouvoir de coupure nominal Icn. 6000A, sensibilité 30mA, courbes B et C, type AC et A, pour un courant nominal In de 6 à 20A, certifié notamment NF, VDE et CE pour les installations nécessitant un gain de place et une continuité de service importante dans le résidentiel, tertiaire, l’industrie et les OEM’s. Le DS301C est équipé d’un bouton Test de la protection différentielle et d’un indicateur dédié défaut Terre pour une visualisation facile et un dépannage rapide. Raccordement Haut/Bas : Vis. Bornes décalées pour faciliter l’insertion des peignes de répartition – clips de fixation robuste haut et bas pour un montage et retrait facile du disjoncteur du rail DIN.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.