ABB - Disjoncteur Différentiel DS301C-1P+N (droite) 1mod.-20A Cbe C-30mA Type A-4,5kA - L235305

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Disj. Diff. DS301C (4,5KA)

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8012542353058

Réf. Sonepar

00026235305

Réf. Fournisseur

L235305

Réf. Commerciale

ABB

Disjoncteur Différentiel Compact - Série DS301C-1P+N en 1 module - 230VAC pour la protection des personnes contre les courants de défaut à la terre de type alternatifs et continus pulsés et contre les court-circuits ou les surcharge

Les Atouts de l'article:

Disjoncteur Différentiel Compact série DS301C – assure la protection des circuits et des personnes contre les courts-circuits, les surcharges et les chocs électriques liés à des courant de de fuite à la Terre - version 1 Pôle + Neutre (à droite) en seulement 1 module de large- 230V AC - Pouvoir de coupure nominal Icn. 4500A, sensibilité 30mA, courbes B et C, type A et F, pour un courant nominal In de 6 à 20A, certifié notamment NF, VDE et CE pour les installations nécessitant un gain de place et une continuité de service importante dans le résidentiel, tertiaire, l’industrie et les OEM’s. Le DS301C est équipé d’un bouton Test de la protection différentielle et d’un indicateur dédié défaut Terre pour une visualisation facile et un dépannage rapide. Raccordement Haut/Bas : Vis. Bornes décalées pour faciliter l’insertion des peignes de répartition – clips de fixation robuste haut et bas pour un montage et retrait facile du disjoncteur du rail DIN.

Les Atouts de la gamme:

La série de Disjoncteurs Différentiels Compact DS301C fait partie de la gamme d’appareillage modulaire System pro M compact®. Son design très compact, 1P+N en 1 module, est idéal pour des tableaux limités en espace (borne de camping, rétrofit, éclairage publique, OEM’s, Ferroviaire). Les disjoncteurs différentiels DS301C assurent la protection différentielle indépendamment de la tension de l’alimentation conformément à la norme française NF C15-100. Toutes les impressions sur les DS301C (certifications, identifications, schémas, QR Code...) sont réalisées au laser, assurant un marquage résistant aux rayures et au solvant. Cela facilite ainsi le remplacement ou la maintenance des produits. Les disjoncteurs différentiels DS301C sont compatibles avec tous les accessoires de la gamme System pro M compact® via un contact auxiliaire/interface SCC-IH6R.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.