ABB - Disjoncteur Différentiel DS800P 4P - 125A - Cbe K - 300mA -Type A Sélectif
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - K
hauteur - 108.2 mm
nombre de pôles protégés - 4
puissance de coupure - 50 kA
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7612271518011
Réf. Sonepar
00026151801
Réf. Fournisseur
G151801
Réf. Commerciale
ABB
calibre/courant nominal assigné (In)
125 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
K
hauteur
108.2 mm
nombre de pôles protégés
4
puissance de coupure
50 kA
largeur
227.5 mm
profondeur
82.3 mm
Disjoncteur Différentiel DS800P 4P - 125A - Cbe K - 300mA -Type A Sélectif