ABB - Disjoncteur photovoltaiqueS804PV-SP25 - 5 kA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 4
nombre de pôles protégés - 4
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - B
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7612271471774
Réf. Sonepar
00026147178
Réf. Fournisseur
G147177
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles (total)
4
nombre de pôles protégés
4
calibre/courant nominal assigné (In)
25 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
B
pôle neutre sectionné simultanément
Non
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)
5 kA
profondeur d'encastrement
111 mm
tension assignée (Ue)
400 V
tension d'isolement assignée (Ui)
1500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
8 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
5 kA
type de tension
DC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
5 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)
5 kA
fréquence
0...0 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
montage encastré
Non
catégorie de surtension
3
degré de pollution
2
produits auxiliaires associables
Oui
largeur en nombre de modules
6
indice de protection (IP)
IP20
température ambiante en fonctionnement
-25...60 °C
section de raccordement cable souple
0...0 mm²
section de raccordement cable rigide
0...0 mm²
antidéflagration
Non
Disjoncteur photovoltaiqueS804PV-SP25 - 5 kA
Les Atouts de l'article:
Le S804PV-SP25 est un disjoncteur hautes performances à 4 pôles pour le photovoltaïque (CC) avec caractéristique B, avec borne à cage et un courant nominal de 25 A. C'est un dispositif de limitation de courant avec un pouvoir de coupure maximum de 5kA à 1500V. Il peut être utilisé pour des tensions allant jusqu'à 1500V DC. Il dispose de deux mécanismes de déclenchement différents, le mécanisme de déclenchement thermique pour la protection contre les surcharges et le mécanisme de déclenchement électromécanique pour la protection contre les courts-circuits. Le S804PV-SP25 est conforme à la norme IEC/EN 60947-2 et permet une utilisation pour des applications industrielles. Il a de nombreuses approbations, il peut donc être utilisé dans le monde entier. La vaste gamme d'accessoires rend l'utilisation du S804PV-SP25 plus confortable. En raison de l'extinction rapide de l'arc du S804PV-SP25, votre application sera sécurisée.
Les Atouts de la gamme:
Disj. S800PV