ABB - Disjoncteur S801S-UCB2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 1
nombre de pôles protégés - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7612271500382
Réf. Sonepar
00026005362
Réf. Fournisseur
D150038
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles (total)
1
nombre de pôles protégés
1
calibre/courant nominal assigné (In)
2 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
autre
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
profondeur d'encastrement
82.5 mm
tension assignée (Ue)
230 V
tension d'isolement assignée (Ui)
1500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
8 kV
type de tension
DC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
50 kA
fréquence
0...0 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
montage encastré
Oui
catégorie de surtension
3
degré de pollution
2
produits auxiliaires associables
Oui
largeur en nombre de modules
1.5
indice de protection (IP)
IP20
température ambiante en fonctionnement
-25...60 °C
section de raccordement cable souple
0...0 mm²
section de raccordement cable rigide
0...0 mm²
antidéflagration
Non
Disjoncteur S801S-UCB2
Les Atouts de la gamme:
Disj. S800S (50kA)