ABB - Disjoncteur S803N 3P 100A Courbe C Raccordement à vis - 36KA (4.5Modules)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 3
nombre de pôles protégés - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7612271204624
Réf. Sonepar
00026120462
Réf. Fournisseur
740346
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles (total)
3
nombre de pôles protégés
3
calibre/courant nominal assigné (In)
100 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
C
pôle neutre sectionné simultanément
Non
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)
25 kA
profondeur d'encastrement
82.5 mm
tension assignée (Ue)
400 V
tension d'isolement assignée (Ui)
690 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
8 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
25 kA
type de tension
AC/DC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
36 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)
4.5 kA
fréquence
50...60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
montage encastré
Non
catégorie de surtension
4
degré de pollution
3
produits auxiliaires associables
Oui
largeur en nombre de modules
4.5
indice de protection (IP)
IP20
température ambiante en fonctionnement
-25...60 °C
section de raccordement cable souple
0...70 mm²
section de raccordement cable rigide
0...50 mm²
antidéflagration
Non
Disjoncteur S803N 3P 100A Courbe C Raccordement à vis - 36KA (4.5Modules)
Les Atouts de l'article:
Le S803N-C100 est un disjoncteur hautes performances tripolaire de caractéristique C, avec borne à cage et un courant nominal de 100 A. C'est un dispositif de limitation de courant avec un pouvoir de coupure maximum de 36kA à 240/415V. Il peut être utilisé pour des tensions jusqu'à 400/690V et en DC également. Il dispose de deux mécanismes de déclenchement différents, le mécanisme de déclenchement thermique pour la protection contre les surcharges et le mécanisme de déclenchement électromécanique pour la protection contre les courts-circuits. Le S803N-C100 est conforme à la norme IEC/EN 60947-2 et permet une utilisation pour des applications industrielles. Il a de nombreuses approbations, il peut donc être utilisé dans le monde entier. La vaste gamme d'accessoires rend l'utilisation du S803N-C100 plus confortable. En raison de l'extinction rapide de l'arc du S803N-C100, votre application sera sécurisée.
Les Atouts de la gamme:
Disj. S800N (36kA)