fin de vie

ABB - Disjoncteur S804C 4P 100A Courbe K Raccordement a vis - 25KA (6Modules) - 744496

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Disjoncteur S804C 4P 100A Courbe K Raccordement a vis - 25KA (6Modules)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 4

  • nombre de pôles protégés - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - K

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7612271213831

Réf. Sonepar

00026121383

Réf. Fournisseur

744496

Réf. Commerciale

ABB

nombre de pôles (total):

4

nombre de pôles protégés:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

100 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

K

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

15 kA

profondeur d'encastrement:

82.5 mm

tension assignée (Ue):

400 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

8 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

15 kA

type de tension:

AC/DC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

25 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

25 kA

fréquence:

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

4

degré de pollution:

3

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

6

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-25...60 °C

section de raccordement cable souple:

0...70 mm²

section de raccordement cable rigide:

0...50 mm²

antidéflagration:

Non

Disjoncteur S804C 4P 100A Courbe K Raccordement à vis - 25KA (6Modules)

Les Atouts de l'article:

Le S804C-K100 est un disjoncteur hautes performances à 4 pôles avec caractéristique K, avec borne à cage et un courant nominal de 100 A. Il s'agit d'un dispositif de limitation de courant avec un pouvoir de coupure maximum de 25 kA à 240/415 V. Il peut être utilisé pour des tensions jusqu'à 254/440V et en DC également. Il dispose de deux mécanismes de déclenchement différents, le mécanisme de déclenchement thermique pour la protection contre les surcharges et le mécanisme de déclenchement électromécanique pour la protection contre les courts-circuits. Le S804C-K100 est conforme aux normes IEC/EN 60898-1 et IEC/EN 60947-2 et permet une utilisation pour des applications industrielles. Il a de nombreuses approbations, il peut donc être utilisé dans le monde entier. La vaste gamme d'accessoires rend l'utilisation du S804C-K100 plus confortable. En raison de l'extinction rapide de l'arc du S804C-K100, votre application sera sécurisée.

Les Atouts de la gamme:

Disj. S800C (25kA)