fin de vie

ABB - Disjoncteur S804C 4P 80A Courbe C Raccordement à vis - 25KA (6Modules) - 744445

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A

  • nombre de pôles protégés - 4

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

  • nombre de pôles (total) - 4

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612271213596

Réf. Sonepar

00026121359

Réf. Fournisseur

744445

Marque

ABB

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

calibre/courant nominal assigné (In):

80 A

nombre de pôles protégés:

4

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

nombre de pôles (total):

4

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

15 kA

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

15 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

25 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

25 kA

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

8 kV

section de raccordement cable rigide:

0...50 mm²

section de raccordement cable souple:

0...70 mm²

température ambiante en fonctionnement:

-25...60 °C

montage encastré:

Non

produits auxiliaires associables:

Oui

tension assignée (Ue):

400 V

fréquence:

50...60 Hz

type de tension:

AC/DC

profondeur d'encastrement:

82.5 mm

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

catégorie de surtension:

4

degré de pollution:

3

largeur en nombre de modules:

6

antidéflagration:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Disjoncteur S804C 4P 80A Courbe C Raccordement à vis - 25KA (6Modules)

Les Atouts de l'article:

Le S804C-C80 est un disjoncteur hautes performances à 4 pôles de caractéristique C, avec borne à cage et un courant nominal de 80 A. C'est un dispositif de limitation de courant avec un pouvoir de coupure maximum de 25 kA à 240/415 V. Il peut être utilisé pour des tensions jusqu'à 254/440V et en DC également. Il dispose de deux mécanismes de déclenchement différents, le mécanisme de déclenchement thermique pour la protection contre les surcharges et le mécanisme de déclenchement électromécanique pour la protection contre les courts-circuits. Le S804C-C80 est conforme aux normes IEC/EN 60898-1 et IEC/EN 60947-2 et permet une utilisation pour des applications industrielles. Il a de nombreuses approbations, il peut donc être utilisé dans le monde entier. La vaste gamme d'accessoires rend l'utilisation du S804C-C80 plus confortable. En raison de l'extinction rapide de l'arc du S804C-C80, votre application sera sécurisée.

Les Atouts de la gamme:

Disj. S800C (25kA)