ABB - Disjoncteur T5N630 4P FF PR221-LS 630A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant permanent nominal (Iu) - 630 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 36 kA
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 252...630 A
type de raccordement du circuit principal - raccordement par boulon
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015644554989.
Réf. Sonepar
00026455498
Réf. Fournisseur
054400
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles
4
courant permanent nominal (Iu)
630 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
36 kA
réglage de courant du déclencheur de surcharge
252...630 A
type de raccordement du circuit principal
raccordement par boulon
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
tension assignée (Ue)
690...690 V
plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
630...5985 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
630...5985 A
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux
Non
montage de profilés chapeaux en option
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
relais de signalisation de déclenchement disponible
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
position du raccordement de circuit principal
frontal
finition de l'élément d'actionnement
manette / levier
appareil complet avec unité de protection
Oui
commande motorisée intégrée
Non
commande motorisée en option
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Disjoncteur boitier moulé - T5N630 - déclencheur PR221 LS/I électronique - 4P 4D - calibre 630A 690VCA 50/60Hz - montage fixe - Pdc - 20kA à 690VCA 36kA à 380/415VCA - L de 0,4 à 1xIn - S/I Court circuit sélectif ou instantané (0 à 10 In)