ABB - Disjoncteur T5V400 3P FF PR222-LSIG 320A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant permanent nominal (Iu) - 400 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 200 kA
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 128...320 A
type de raccordement du circuit principal - raccordement par boulon
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015644554842
Réf. Sonepar
00026455484
Réf. Fournisseur
054386
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles
3
courant permanent nominal (Iu)
400 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
200 kA
réglage de courant du déclencheur de surcharge
128...320 A
type de raccordement du circuit principal
raccordement par boulon
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
tension assignée (Ue)
690...690 V
plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
192...3200 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
480...3840 A
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux
Non
montage de profilés chapeaux en option
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
relais de signalisation de déclenchement disponible
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
position du raccordement de circuit principal
frontal
finition de l'élément d'actionnement
manette / levier
appareil complet avec unité de protection
Oui
commande motorisée intégrée
Non
commande motorisée en option
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Disjoncteur T5V400 3P FF PR222-LSIG 320A
Les Atouts de l'article:
Disjoncteurs à boîtier moulé TMAX T5V 400 fixe trois pôles avec bornes avant et décharge à état solide dans AC PR222DS/P-LSIG R 320
Les Atouts de la gamme:
La gamme Tmax est la réponse à toutes les exigences entre 320 A et 3200 A.