ABB - Disjoncteur T7H-M 1000A PR332-LSIRC 3P FF

ABB - Disjoncteur T7H-M 1000A PR332-LSIRC 3P FF

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 1000 A

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 400...1000 A

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement par boulon

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8015644653415

Réf. Sonepar

00026465341

Réf. Fournisseur

062792

Réf. Commerciale

ABB

nombre de pôles

3

courant permanent nominal (Iu)

1000 A

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz

70 kA

réglage de courant du déclencheur de surcharge

400...1000 A

type de raccordement du circuit principal

raccordement par boulon

type de construction de l'appareil

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

tension assignée (Ue)

690...690 V

plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée

600...10000 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé

1500...15000 A

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux

Non

montage de profilés chapeaux en option

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

relais de signalisation de déclenchement disponible

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré

Non

position du raccordement de circuit principal

frontal

finition de l'élément d'actionnement

manette / levier

appareil complet avec unité de protection

Oui

commande motorisée intégrée

Non

commande motorisée en option

Oui

indice de protection (IP)

IP20

Disjoncteur T7H-M 1000A PR332-LSIRC 3P FF

Les Atouts de l'article:

Disjoncteurs à boîtier moulé TMAX T7H 1000 fixe trois pôles avec bornes avant et mécanisme de fonctionnement à énergie stockée et déchargement à l'état solide dans AC PR332/P-LSIRc R 1000

Les Atouts de la gamme:

La gamme Tmax est la réponse à toutes les exigences entre 320 A et 3200 A.