ABB - Dispositif de Sécurité de Validation JSHD2C Type F - J2000114

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Dispositif de Sécurité de Validation JSHD2C Type F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 0

  • nombre de positions de commutation - 3

  • largeur en nombre de modules - 26.55

  • convient pour montage au sol - Oui

  • adapté à une fixation frontale - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7350024456868

Réf. Sonepar

00026002584

Réf. Fournisseur

J2000114

Marque

ABB

nombre de pôles:

0

nombre de positions de commutation:

3

largeur en nombre de modules:

26.55

convient pour montage au sol:

Oui

adapté à une fixation frontale:

Oui

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Oui

appareil complet dans un boîtier:

Oui

finition de l'élément d'actionnement:

autre

taille du panneau frontal:

autre

classe de protection (IP), face avant:

IP54

degré de protection (NEMA), façade:

autre

Dispositif de Sécurité de Validation JSHD2C Type F

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.