Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

ABB - Echelle Ampermètre SCL-A1-150/96

ABB - Echelle Ampermètre SCL-A1-150/96

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • unité de mesure - autre

  • échelle de valeurs initiales - 0

  • valeur finale nominale de l'échelle - 90

  • déviation max. du pointeur - 90 °

  • mode de pose - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8012542584209

Réf. Sonepar

00026258420

Réf. Fournisseur

2CSG113209R5011

Réf. Commerciale

ABB

unité de mesure

autre

échelle de valeurs initiales

0

valeur finale nominale de l'échelle

90

déviation max. du pointeur

90 °

mode de pose

autre

échelle de surintensité

Non

largeur de l'échelle de mesure

96 mm

hauteur de l'échelle de mesure

96 mm

Echelle Ampermètre SCL-A1-150/96

Les Atouts de l'article:

SCL-A1-150 / 96 est une échelle pour ampèremètre analogique de 96 x 96 mm sur le panneau avant utilisé dans les réseaux à courant alternatif. 150A haute pleine échelle

Les Atouts de la gamme:

Appareillage modulaire de mesure courant - AMT