ABB - Echelle pour appareil de mesure SCL-A5-2000/96
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
unité de mesure - autre
échelle de valeurs initiales - 0
valeur finale nominale de l'échelle - 78
déviation max. du pointeur - 78 °
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012542587101
Réf. Sonepar
00026258711
Réf. Fournisseur
T258710
Réf. Commerciale
ABB
unité de mesure
autre
échelle de valeurs initiales
0
valeur finale nominale de l'échelle
78
déviation max. du pointeur
78 °
mode de pose
autre
échelle de surintensité
Oui
largeur de l'échelle de mesure
96 mm
hauteur de l'échelle de mesure
96 mm
Echelle pour appareil de mesure SCL-A5-2000/96
Les Atouts de l'article:
SCL-A5-2000 / 96 est une échelle pour ampèremètre analogique 96x96mm sur le panneau avant utilisé dans les réseaux à courant alternatif. 2000A haute pleine échelle
Les Atouts de la gamme:
Appareillage modulaire de mesure courant - AMT