ABB - Enjo. Inter. Double Pour Store 24G Alabaster/Blanc Studio
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage - symbole « flèche »
utilisation - store / volet roulant
couleur - blanc
numéro RAL (équivalent) - 9016
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011395692004
Réf. Sonepar
00026003636
Réf. Fournisseur
582112
Réf. Commerciale
ABB
modèle
bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage
symbole « flèche »
utilisation
store / volet roulant
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9016
sylbole scannable / sans obstacle
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques
Non
type de fixation
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
traitement antibactérien
Non
avec champ d'inscription
Non
avec lentille/symbole interchangeable
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
largeur
70 mm
hauteur
54 mm
profondeur
25 mm
Enjo. Inter. Double Pour Store 24G Alabaster/Blanc Studio