Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

ABB - Enjo. Pour Haut Parleur Châssis En Métal-Stainless Steel

ABB - Enjo. Pour Haut Parleur Châssis En Métal-Stainless Steel

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - autre

  • mode de pose - encastré

  • couleur - acier inoxydable

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4011395087978

Réf. Sonepar

00026003232

Réf. Fournisseur

581481

Réf. Commerciale

ABB

utilisation

autre

mode de pose

encastré

couleur

acier inoxydable

avec jacks/coupleurs

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs

2

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

bague de support

Oui

avec protection contre la poussière

Non

avec volet de protection

Non

direction de sortie

droit

champ d'inscription

sans champ d'inscription

avec impression

Non

matériau

métal

qualité du matériau

acier inoxydable

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

mat

transparent

Non

type de fixation

fixation à griffes/vis

nombre de modules (construction modulaire)

1

serre cable

Non

jacks blindés

Non

boîtier blindé

Non

domino

Non

avec éclairage

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

largeur d'appareil

71 mm

hauteur d'appareil

71 mm

profondeur d'appareil

46.5 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement

32 mm

Enjo. Pour Haut Parleur Châssis En Métal-Stainless Steel