ABB - Enjo. Pour Haut Parleur Châssis Métal-Ivoire-Impuls
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - connexion haut-parleur
mode de pose - encastré
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011395082478
Réf. Sonepar
00026003214
Réf. Fournisseur
582378
Réf. Commerciale
ABB
utilisation
connexion haut-parleur
mode de pose
encastré
couleur
blanc
avec jacks/coupleurs
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs
2
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
bague de support
Oui
avec protection contre la poussière
Non
avec volet de protection
Non
direction de sortie
droit
champ d'inscription
sans champ d'inscription
avec impression
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
1013
transparent
Non
type de fixation
fixation à griffes/vis
nombre de modules (construction modulaire)
1
serre cable
Non
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
domino
Non
avec éclairage
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
32 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
Enjo. Pour Haut Parleur Châssis Métal-Ivoire-Impuls