Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

ABB - Enjo. Pour Therm. D?Amb. Accès Protégé Champagne Metallique

ABB - Enjo. Pour Therm. D?Amb. Accès Protégé Champagne Metallique

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plaque centrale

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - autre

  • couleur - autre

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4011395558102

Réf. Sonepar

00026003629

Réf. Fournisseur

585349

Réf. Commerciale

ABB

modèle

plaque centrale

impression/marquage

sans

utilisation

autre

couleur

autre

sylbole scannable / sans obstacle

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques

Non

type de fixation

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

laqué / peint

finition de la surface

brillant

traitement antibactérien

Non

avec champ d'inscription

Non

avec lentille/symbole interchangeable

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK00

Enjo. Pour Therm. D?Amb. Accès Protégé Champagne Metallique