Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

ABB - Enjo. Pour Therm. D?Ambiance Accès Protégé Savane/Ivoire

ABB - Enjo. Pour Therm. D?Ambiance Accès Protégé Savane/Ivoire

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plaque centrale

  • impression/marquage - autre

  • utilisation - ventilation

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 1013

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4011395995693

Réf. Sonepar

00026003692

Réf. Fournisseur

585393

Réf. Commerciale

ABB

modèle

plaque centrale

impression/marquage

autre

utilisation

ventilation

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

1013

sylbole scannable / sans obstacle

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques

Non

type de fixation

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

traitement antibactérien

Non

avec champ d'inscription

Non

avec lentille/symbole interchangeable

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK00

Enjo. Pour Therm. D?Ambiance Accès Protégé Savane/Ivoire