Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

ABB - Enjoliveur 1/2 Touche G 1 Led 1 Picto Scénario Futur Blanc Mat

ABB - Enjoliveur 1/2 Touche G 1 Led 1 Picto Scénario Futur Blanc Mat

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • système de bus KNX-radio - Oui

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4011395204436

Réf. Sonepar

00026520471

Réf. Fournisseur

BJE520443

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX

Non

système de bus KNX-radio

Oui

matériau

plastique

traitement de la surface

laqué / peint

couleur

blanc

système de bus radio

Oui

système de bus LON

Oui

système de bus Powernet

Oui

autres systèmes de bus

free@home

radio bidirectionnelle

Oui

couplage au bus inclus

Oui

qualité du matériau

thermoplastique

finition de la surface

mat

numéro RAL (équivalent)

9016

transparent

Non

Enjoliveur 1/2 Touche G 1 Led 1 Picto Scénario Futur Blanc Mat