ABB - Enjoliveur 1 Touche 1 Led 1 Picto Lumière Futur Linear Ivory
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
système de bus KNX-radio - Oui
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011395203460
Réf. Sonepar
00026520352
Réf. Fournisseur
BJE520346
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX
Non
système de bus KNX-radio
Oui
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
couleur
blanc
système de bus radio
Oui
système de bus LON
Oui
système de bus Powernet
Oui
autres systèmes de bus
free@home
radio bidirectionnelle
Oui
couplage au bus inclus
Oui
qualité du matériau
thermoplastique
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
1013
transparent
Non
Enjoliveur 1 Touche 1 Led 1 Picto Lumière Futur Linear Ivory