ABB - Enjoliveur 21 Bronze
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - TAE
mode de pose - encastré
couleur - bronze
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011395152607
Réf. Sonepar
00026003513
Réf. Fournisseur
582548
Réf. Commerciale
ABB
utilisation
TAE
mode de pose
encastré
couleur
bronze
avec jacks/coupleurs
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs
1
composition
élément de commande
bague de support
Non
avec protection contre la poussière
Non
avec volet de protection
Non
direction de sortie
droit
champ d'inscription
sans champ d'inscription
avec impression
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
transparent
Non
type de fixation
fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire)
1
serre cable
Non
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
domino
Non
avec éclairage
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
largeur d'appareil
70 mm
hauteur d'appareil
54 mm
profondeur d'appareil
10 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
32 mm
Enjoliveur 21 Bronze