ABB - Enjoliveur Interrupteur Simple 21 Bronze
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage - sans
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - bronze
sylbole scannable / sans obstacle - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011395126707
Réf. Sonepar
00026003338
Réf. Fournisseur
582074
Réf. Commerciale
ABB
modèle
bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage
sans
utilisation
bouton à contact maintenu
couleur
bronze
sylbole scannable / sans obstacle
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques
Non
type de fixation
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
Non
matériau
métal
qualité du matériau
aluminium
sans halogène
Oui
traitement de la surface
anodisé/oxydé
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
avec champ d'inscription
Non
avec lentille/symbole interchangeable
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
Enjoliveur Interrupteur Simple 21 Bronze