ABB - Enjoliveur Pour Thermostat 266 Titane
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plaque centrale
impression/marquage - sans
utilisation - autre
couleur - titane
sylbole scannable / sans obstacle - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011395006344
Réf. Sonepar
00026003129
Réf. Fournisseur
585414
Réf. Commerciale
ABB
modèle
plaque centrale
impression/marquage
sans
utilisation
autre
couleur
titane
sylbole scannable / sans obstacle
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques
Non
type de fixation
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
anodisé/oxydé
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
avec champ d'inscription
Non
avec lentille/symbole interchangeable
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK00
Enjoliveur Pour Thermostat 266 Titane