Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

ABB - Enjoliveur Pour Thermostat D'Ambiance Accès Protégé Platine

ABB - Enjoliveur Pour Thermostat D'Ambiance Accès Protégé Platine

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plaque centrale

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - autre

  • couleur - platine

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4011395381007

Réf. Sonepar

00026003619

Réf. Fournisseur

585336

Réf. Commerciale

ABB

modèle

plaque centrale

impression/marquage

sans

utilisation

autre

couleur

platine

sylbole scannable / sans obstacle

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques

Non

type de fixation

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière

Oui

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

anodisé/oxydé

finition de la surface

mat

traitement antibactérien

Non

avec champ d'inscription

Non

avec lentille/symbole interchangeable

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK00

Enjoliveur Pour Thermostat D'Ambiance Accès Protégé Platine