ABB - Enjoliveur Zenit Knx Thermostat Blanc - N2240.4BL

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Enjoliveur Zenit Knx Thermostat Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plaque centrale

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - thermostat

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 9010

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8427238100715

Réf. Sonepar

00026810699

Réf. Fournisseur

N2240.4BL

Marque

ABB

modèle:

plaque centrale

impression/marquage:

sans

utilisation:

thermostat

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Oui

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

largeur:

44 mm

hauteur:

44 mm

profondeur:

73 mm

Enjoliveur Zenit Knx Thermostat Blanc

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.