ABB - Equerres montage Jeu de barre Vertical T7 E1.2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation
matériau - acier
largeur - 250 mm
hauteur - 30 mm
profondeur - 67 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015646850041
Réf. Sonepar
00026685004
Réf. Fournisseur
PBBE0712
Réf. Commerciale
ABB
type d'accessoire/pièce détachée
ensemble/pièces de fixation
matériau
acier
largeur
250 mm
hauteur
30 mm
profondeur
67 mm
Equerres montage Jeu de barre Vertical T7 E1.2
Les Atouts de la gamme:
System pro E power, le tableau basse-tension en kit avec un courant assigné allant jusqu'à 5000A, un courant de court-circuit allant jusqu'à 120kA, et un indice de protection jusqu'à IP65