fin de vie
ABB - ESB40-20-00 230V 50HZ

ABB - ESB40-20-00 230V 50HZ

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal - 40 A

  • tension d'actionnement assignée - 230...230 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Minimum d'achat

  • 3 unité(s)

EAN

4013614085314

Réf. Sonepar

00026408531

Réf. Fournisseur

26626

Réf. Commerciale

ABB

courant de fonctionnement nominal

40 A

tension d'actionnement assignée

230...230 V

type de tension de fonctionnement

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

tension de fonctionnement normale

230...230 V

catégorie d'utilisation

7

type de tension d'actionnement

AC/DC

charge max. de lampe à incandescence

3200 W

charge max. de lampe fluorescente

2600 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)

650 VA

curseur pour commutation manuelle

Non

largeur en nombre de modules

3

profondeur d'encastrement

58 mm

produits auxiliaires associables

Oui

indice de protection (IP)

IP20

Contacteur modulaire 40A-2P No-230VAC