ABB - FA-THC-D Smart Sensor LCD Temp-HR-CO2 - FA-THC-D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure - -10...50 °C
protocole de communication - autre
indice de protection (IP) - IP30
couleur - blanc
largeur - 86 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GTB CVC
EAN
5391539125773
Réf. Sonepar
00026912577
Réf. Fournisseur
FA-THC-D
Marque
ABB
plage de mesure:
-10...50 °C
protocole de communication:
autre
indice de protection (IP):
IP30
couleur:
blanc
largeur:
86 mm
profondeur:
19 mm
hauteur:
129 mm
FA-THC-D Smart Sensor LCD Temp-HR-CO2
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


