fin de vie

ABB - FBTi-7T7-1U1R IP B-BC:16 I/O - 1M820000

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 151 mm

  • hauteur - 137 mm

  • profondeur - 49 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5391539126008

Réf. Sonepar

00026006533

Réf. Fournisseur

1M820000

Marque

ABB

largeur:

151 mm

hauteur:

137 mm

profondeur:

49 mm

FBTi-7T7-1U1R IP B-BC:16 I/O

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.