ABB - Fibre Optique - 1M - Champagne - N2118.3CV

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Fibre Optique - 1M - Champagne

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - autre

  • couleur - autre

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • bague de support - Non

  • avec protection contre la poussière - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8427238172460

Réf. Sonepar

00026818750

Réf. Fournisseur

N2118.3CV

Marque

ABB

utilisation:

autre

couleur:

autre

avec jacks/coupleurs:

Non

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement antibactérien:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

0

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

largeur d'appareil:

22 mm

hauteur d'appareil:

44 mm

Fibre Optique - 1M - Champagne

Les Atouts de l'article:

Couleur: Champagne.Perte d'insertion (IL) <= 0,3 dB pour SM et MM.Durabilité (500 accouplement): 0,2 dB max. augmenter.Force de retrait (g / f): 100300.Température de fonctionnement: -40 ° C à + 85 ° CConforme aux normes JIS C5974 et Bellcore GR-326.Conforme aux normes IEC874-14 et IEC874-19.Toutes les pièces conformes à ROHS.Taille: 2 modules.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.