ABB - Fibre Optique - 1M - Platine - N2118.3PL

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Fibre Optique - 1M - Platine

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - autre

  • mode de pose - encastré

  • couleur - argent

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8427238138305

Réf. Sonepar

00026817249

Réf. Fournisseur

N2118.3PL

Réf. Commerciale

ABB

utilisation:

autre

mode de pose:

encastré

couleur:

argent

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

composition:

plaque centrale

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

avec champ d'inscription

avec impression:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

décoré

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

nombre de modules (construction modulaire):

1

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

22 mm

hauteur d'appareil:

44 mm

Fibre Optique - 1M - Platine

Les Atouts de l'article:

Couleur: argent.Perte d'insertion (IL) <= 0,3 dB pour SM et MM.Durabilité (500 accouplement): 0,2 dB max. augmenter.Force de retrait (g / f): 100300.Température de fonctionnement: -40 ° C à + 85 ° CConforme aux normes JIS C5974 et Bellcore GR-326.Conforme aux normes IEC874-14 et IEC874-19.Toutes les pièces conformes à ROHS.Taille: 2 modules.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.