ABB - Fin de Course Ls32M11B11 - 262100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - métal
indice de protection (IP) - IP66
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
finition de l'élément d'actionnement - poussoir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interrupteur de position
EAN
3471522621009
Réf. Sonepar
00026001509
Réf. Fournisseur
262100
Marque
ABB
matériau du boîtier/corps:
métal
indice de protection (IP):
IP66
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
finition de l'élément d'actionnement:
poussoir
finition du raccordement électrique:
entrée de câble métrique
hauteur du capteur:
74 mm
largeur du capteur:
30 mm
longueur du capteur:
33 mm
diamètre du capteur:
0 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:
10 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:
5.5 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
3.1 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
6 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:
0.6 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:
0.4 A
fonction de commutation:
interrupteur à rupture rapide
fonction de commutation encliquetable:
Non
sortie électronique:
Non
manœuvre positive d'ouverture:
Non
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
orientation de l'élément d'actionnement:
autre
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-25...-25 °C
Degré de protection (NEMA):
4X
Les Atouts de l'article:
LS32M11B11 est un interrupteur de fin de course standard de 30 mm de large en alliage de zinc (Zamak), avec 2 trous de montage en haut, 1 entrée de câble ISO M16x1,5 en bas, actionneur à piston en acier ordinaire et 1 action brusque NO + 1 NF (Type Zb) contacts
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


