ABB - FOR150SD3T Porte de remplacement transparente 3 Rangées 54 modules - 610297

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - FOR150SD3T Porte de remplacement transparente 3 Rangées 54 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 355 mm

  • hauteur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Coffret FIX-O-RAIL 150-Access.

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5411815254727

Réf. Sonepar

00026525472

Réf. Fournisseur

610297

Marque

ABB

modèle:

autre

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

355 mm

hauteur:

600 mm

finition porte à hublot:

Oui

profondeur:

601 mm

FOR150SD3T Porte de remplacement transparente 3 Rangées 54 modules

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.