ABB - FORTLLLNS -FOR 150- Bornier de distribution L1L2L3N 4 (5x16mm2) - 610387

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - FORTLLLNS -FOR 150- Bornier de distribution L1L2L3N 4 (5x16mm2)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 5

  • type de connexion - visser

  • mode de pose - vis

  • section de conducteur, entrée - -16...16 mm²

  • section de conducteur, sortie - -16...16 mm²

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Coffret FIX-O-RAIL 150-Access.

Voir tous les produits de cette série

EAN

5411815255076

Réf. Sonepar

00026525507

Réf. Fournisseur

610387

Réf. Commerciale

ABB

nombre de pôles:

5

type de connexion:

visser

mode de pose:

vis

section de conducteur, entrée:

-16...16 mm²

section de conducteur, sortie:

-16...16 mm²

nombre d'entrées:

10

nombre de sorties:

10

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté pour câbles à brins fins sans embout:

Oui

adapté pour câbles à brins extra fins:

Oui

adapté pour câbles à brins extra fins sans embout:

Oui

protégé contre les contacts:

Non

hauteur:

40 mm

largeur:

290 mm

profondeur:

20 mm

FORTLLLNS -FOR 150- Bornier de distribution L1L2L3N 4 (5x16mm2)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.