ABB - Futur Linear / Boite d'installation pour montage saillie 1 poste - Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - boîtier apparent
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011395175033
Réf. Sonepar
00026006459
Réf. Fournisseur
BJE75033
Réf. Commerciale
ABB
composition
boîtier apparent
nombre d'unités
1
sens de montage
horizontal et vertical
matériau
plastique
couleur
blanc
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires
Oui
nombre de modules (construction modulaire)
0
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9016
transparent
Non
avec cadre de recouvrement
Non
avec entrée de câble
Oui
avec entrée de câble
Oui
avec insertion de raccord à écrou
Non
résistant aux chocs
Non
indice de protection (IP)
IP20
largeur d'appareil
81 mm
hauteur d'appareil
81 mm
profondeur d'appareil
42 mm
Futur Linear / Boite d'installation pour montage saillie 1 poste - Blanc