ABB - Futur Linear / Connecteur RJ45 Catégorie 6a
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - jack
type de connecteur - RJ45 8(8)
blindé - Oui
catégorie - 6A (IEC)
type de connexion - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011395163894
Réf. Sonepar
00026006453
Réf. Fournisseur
BJE63894
Réf. Commerciale
ABB
modèle
jack
type de connecteur
RJ45 8(8)
blindé
Oui
catégorie
6A (IEC)
type de connexion
autre
outil spécial requis
Non
adapté à un câble rond
Oui
adapté à un câble plat
Non
adapté à un conducteur multibrins
Non
adapté à un conducteur massif
Oui
couleur
argent
plage AWG
22...22
Futur Linear / Connecteur RJ45 Catégorie 6a