ABB - Futur Linear / Prise rasoir - Noir - BJE31824

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Futur Linear / Prise rasoir - Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • nombre d'unités - 1

  • couleur - noir

  • mode de pose - encastré

  • courant nominal - 0.1 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4011395131824

Réf. Sonepar

00026513182

Réf. Fournisseur

BJE31824

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

autre

nombre d'unités:

1

couleur:

noir

mode de pose:

encastré

courant nominal:

0.1 A

nombre de pôles coupés (ronds):

2

nombre de pôles coupés (plats):

0

avec voyant indicateur:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

1

nombre de prises commutables:

0

nombre de phases:

1

impression/marquage:

sans

type de connexion:

borne à vis

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Non

numéro RAL (équivalent):

9005

finition métallique:

Non

transparent:

Non

verrouillable:

Non

mécanisme d'éjection:

Non

encastrement isolé:

Oui

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

type de fixation:

fixation avec vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

repiquage possible:

Oui

prise inclinée ou inclinable:

Non

tension nominale:

240 V

fréquence:

50...50 Hz

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0 mA

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

largeur d'appareil:

86.5 mm

hauteur d'appareil:

157.5 mm

profondeur d'appareil:

53.3 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

39.5 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Futur Linear / Prise rasoir - Noir

Les Atouts de la gamme:

Un design intemporel combiné à des fonctionnalités nombreuses en font la gamme d'appareillage parfaite. Des lignes droites claires et des couleurs harmonieuses qui dureront pour toujours. Un interrupteur au toucher doux et velouté fascine les sens. Correspond parfaitement à un style de vie moderne. Un plaisir sans fin.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.