ABB - GOULOT SANS HAL. H60XL80 8/12 - L620908

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 60 mm
largeur - 80 mm
longueur - 2000 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
24 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulottes industrielles
EAN
8000126209082
Réf. Sonepar
00026620908
Réf. Fournisseur
L620908
Marque
ABB
hauteur:
60 mm
largeur:
80 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Oui
distance entre les fentes:
20 mm
largeur de rainure:
8 mm
finition de paroi latérale:
poinçonnage à trous/fentes
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
4200 mm²
avec partie supérieure:
Oui
Les Atouts de la gamme:
GOULOTTES INDUSTRIELLES
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


