ABB - Goulotte Cablage Thermoplastique H80Xl40 Pas 4/6 - 605185


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 80 mm
largeur - 40 mm
longueur - 2000 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
36 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GOULOTTES INDUSTRIELLES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8000126051858
Réf. Sonepar
00026605185
Réf. Fournisseur
605185
Marque
ABB
hauteur:
80 mm
largeur:
40 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
distance entre les fentes:
6 mm
largeur de rainure:
4 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
2640 mm²
avec partie supérieure:
Oui
Les Atouts de la gamme:
GOULOTTES INDUSTRIELLES
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.