ABB - Haut Parleur 5'' 6W 8222 Eb - 585849


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
composition - mécanisme seul
mode de pose - autre
type de fixation - fixation à borne
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FUTUR LINEAR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011395054147
Réf. Sonepar
00026505414
Réf. Fournisseur
585849
Marque
ABB
modèle:
autre
composition:
mécanisme seul
mode de pose:
autre
type de fixation:
fixation à borne
couleur:
gris
nombre de modules (construction modulaire):
0
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Avec des caractéristiques à large bande. Pour inserts amplificateur 8211 U et 8214 U. Pour Busch-DigitalRadio 8215 U/8216 U. Pour Busch-Radio iNet 8216 U. Pour Busch-Radio BTconnect 8217 U. Pour récepteur Bluetooth Busch 8219 U. Amplificateur MDRC 8208. Pour console microphone 8205 Avec bornes à vis. Puissance nominale : 6 W (RMS)
Les Atouts de la gamme:
Un design intemporel combiné à des fonctionnalités nombreuses en font la gamme d'appareillage parfaite. Des lignes droites claires et des couleurs harmonieuses qui dureront pour toujours. Un interrupteur au toucher doux et velouté fascine les sens. Correspond parfaitement à un style de vie moderne. Un plaisir sans fin.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.