Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

ABB - Horloge Journalière AD1NO-R-15m- 1NO- 15mn- avec réserve

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de canaux - 1

  • programme 24 h - Oui

  • programme hebdomadaire - Non

  • synchronisé avec le secteur - Oui

  • commandé par quartz - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8012542224617

Réf. Sonepar

00026222461

Réf. Fournisseur

T222461

Réf. Commerciale

ABB

nombre de canaux

1

programme 24 h

Oui

programme hebdomadaire

Non

synchronisé avec le secteur

Oui

commandé par quartz

Oui

tension d’alimentation

230...230 V

réserve de marche en heures

100

mode de pose

rail DIN

type de tension d’alimentation

AC

fréquence de la tension d’alimentation

50...60 Hz

réserve de marche en années

0

précision par jour

1 s

programme 60 min

Non

programme annuel

Non

finition des contacts

contact à fermeture

temps de commutation minimal canal 1

15 min

division par tranche de programme 1

15 min

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver

Non

commande manuelle

Oui

présélection de commutation

Oui

courant de commutation nominal à 250 V CA

16 A

puissance max. de commutation LED

100 W

contact de commutation hors tension

Non

indice de protection (IP)

IP20

largeur en nombre de modules

1

largeur

17.5 mm

hauteur

66 mm

profondeur

90 mm

Horloge Journalière AD1NO-R-15m- 1NO- 15mn- avec réserve

Les Atouts de la gamme:

Horloges modulaires analogiques - AG