ABB - Horloge Journalière AD1CO-R-15m- 1 INV.- 15mn- sans réserve
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 1
programme 24 h - Oui
programme hebdomadaire - Non
synchronisé avec le secteur - Oui
commandé par quartz - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012542081517.
Réf. Sonepar
00026208151
Réf. Fournisseur
T208151
Réf. Commerciale
ABB
nombre de canaux
1
programme 24 h
Oui
programme hebdomadaire
Non
synchronisé avec le secteur
Oui
commandé par quartz
Oui
tension d’alimentation
230...230 V
réserve de marche en heures
150
mode de pose
rail DIN
type de tension d’alimentation
AC
fréquence de la tension d’alimentation
50...60 Hz
réserve de marche en années
0
précision par jour
1 s
programme 60 min
Non
programme annuel
Non
finition des contacts
contact inverseur
temps de commutation minimal canal 1
15 min
division par tranche de programme 1
15 min
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
Non
commande manuelle
Oui
présélection de commutation
Oui
courant de commutation nominal à 250 V CA
16 A
puissance max. de commutation LED
100 W
contact de commutation hors tension
Oui
indice de protection (IP)
IP20
largeur en nombre de modules
2.5
largeur
44 mm
hauteur
66 mm
profondeur
88 mm
AD1CO-R-15m -Horloge analogique - Série AG Timer - Fonction Journalière - avec réserve de marche (150h) - 1 voie - Contact 1NO/NC - 16A résistif - 96pas /15 min. - conso. 5W - Charge 4000VA max. / 100VA LED - 2,5 Modules - montage rail DIN