ABB - Horloge Semaine AstronomiqueE DWA2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 2
tension d’alimentation - 230...230 V
programme 24 h - Oui
programme hebdomadaire - Oui
mode de pose - rail DIN
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012542225010.
Réf. Sonepar
00026222501
Réf. Fournisseur
T222501
Réf. Commerciale
ABB
nombre de canaux
2
tension d’alimentation
230...230 V
programme 24 h
Oui
programme hebdomadaire
Oui
mode de pose
rail DIN
réserve de marche en heures
0
type de tension d’alimentation
AC
fréquence de la tension d’alimentation
50...60 Hz
réserve de marche en années
5
précision par jour
0.5 s
guidage texte à l'écran
Oui
programmation externe
Oui
carte mémoire incluse
Non
programme 60 min
Non
programme annuel
Non
programme vacances
Oui
programme d'impulsion
Oui
programme de cycle
Oui
programme astronomique
Oui
programme aléatoire
Oui
compteur d'heures
Oui
synchronisé avec le secteur
Oui
commandé par quartz
Oui
radioguidé
Non
radioguidé (DCF77)
Non
GPS
Non
finition des contacts
contact inverseur (NO/NC)
nombre de contacts
2
temps de commutation minimal canal 1
1 min
temps de commutation minimal canal 2
1 min
nombre d'emplacements de mémoire
400
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
Oui
commande manuelle
Oui
entrée externe de contact à poussoir
Oui
présélection de commutation
Oui
courant de commutation nominal à 250 V CA
16 A
puissance max. de commutation LED
500 W
contact de commutation hors tension
Oui
indice de protection (IP)
IP20
largeur en nombre de modules
2
largeur
35 mm
hauteur
65 mm
profondeur
87 mm
DWA2 - Horloge Digitale BlueTooth - série DBT Timer - Fonction Astronomique Hebdomadaire- 230V AC - 2 Canaux - Contact 2NO/NF - 16A résistif/ 10A inductif / Charge 4000VA max. 500W LED - 120 évènements- onsommation 2W- montage sur rail DIN