ABB - Inter. Dif. (F202) 2P 40A 30mA Ac
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - AC
largeur en nombre de modules - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012542780106.
Réf. Sonepar
00026278010
Réf. Fournisseur
440051
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles
2
calibre/courant nominal assigné (In)
40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.03 A
type de courant différentiel
AC
largeur en nombre de modules
2
tension assignée (Ue)
230 V
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
mode de pose
rail DIN
sélectif
Non
type retardé de courte durée
Non
résistance de court-circuit (Icw)
1 kA
tenue au courant de choc
0.25 kA
avec dispositif de verrouillage
Oui
fréquence
autre
produits auxiliaires associables
Oui
indice de protection (IP)
IP2X
profondeur d'encastrement
69 mm
température ambiante en fonctionnement
-25...55 °C
degré de pollution
2
section de raccordement cable souple
0...0 mm²
section de raccordement cable rigide
25...25 mm²
Inter. Dif. (F202) 2P 40A 30mA Ac
Les Atouts de l'article:
La série RCCBs F200 assure la protection des personnes et des installations contre les courants de défaut à la terre. Une large offre pour les types AC et A instantanés et sélectifs standard est complétée par certaines configurations pour des applications spéciales
Les Atouts de la gamme:
Inter. Diff. F200