ABB - Inter. Dif. (F202) 2P 63A 300mA Ac

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.3 A

  • type de courant différentiel - AC

  • largeur en nombre de modules - 2

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8012542780809.

Réf. Sonepar

00026278080

Réf. Fournisseur

440063

Réf. Commerciale

ABB

nombre de pôles

2

calibre/courant nominal assigné (In)

63 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)

0.3 A

type de courant différentiel

AC

largeur en nombre de modules

2

tension assignée (Ue)

230 V

tension d'isolement assignée (Ui)

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

4 kV

mode de pose

rail DIN

sélectif

Non

type retardé de courte durée

Non

résistance de court-circuit (Icw)

1 kA

tenue au courant de choc

0.25 kA

avec dispositif de verrouillage

Oui

fréquence

autre

produits auxiliaires associables

Oui

indice de protection (IP)

IP2X

profondeur d'encastrement

69 mm

température ambiante en fonctionnement

-25...55 °C

degré de pollution

2

section de raccordement cable souple

0...0 mm²

section de raccordement cable rigide

25...25 mm²

Inter. Dif. (F202) 2P 63A 300mA Ac

Les Atouts de l'article:

La série RCCBs F200 assure la protection des personnes et des installations contre les courants de défaut à la terre. Une large offre pour les types AC et A instantanés et sélectifs standard est complétée par certaines configurations pour des applications spéciales

Les Atouts de la gamme:

Inter. Diff. F200