ABB - Inter Diff. F204 B-40-0.03
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 3e-005 A
type de courant différentiel - B
largeur en nombre de modules - 4
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012542358336
Réf. Sonepar
00026235833
Réf. Fournisseur
T235833
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles
4
calibre/courant nominal assigné (In)
40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
3e-005 A
type de courant différentiel
B
largeur en nombre de modules
4
tension assignée (Ue)
400 V
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
mode de pose
rail DIN
sélectif
Non
type retardé de courte durée
Oui
résistance de court-circuit (Icw)
1 kA
tenue au courant de choc
3 kA
type de tension
AC
avec dispositif de verrouillage
Oui
fréquence
50/60 Hz
produits auxiliaires associables
Oui
indice de protection (IP)
IP2X
profondeur d'encastrement
69 mm
température ambiante en fonctionnement
-25...55 °C
degré de pollution
2
section de raccordement cable souple
0...25 mm²
section de raccordement cable rigide
25...25 mm²
antidéflagration
Non
Inter Diff. F204 B-40/0.03
Les Atouts de la gamme:
Interrupteurs Différentiels modulaires - F200