Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
ABB - INTER.SEC 160A 4PoLES MONTAGE FOND D'ARMOIRE

ABB - INTER.SEC 160A 4PoLES MONTAGE FOND D'ARMOIRE

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier

  • courant permanent nominal (Iu) - 160 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • convient pour montage au sol - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

6417019666259

Réf. Sonepar

00026966625

Réf. Fournisseur

1SCA138215R1001

Réf. Commerciale

ABB

nombre de pôles

4

type de construction de l'appareil

appareil complet installé dans un boîtier

courant permanent nominal (Iu)

160 A

couleur de l'élément d'actionnement

noir

convient pour montage au sol

Oui

finition de l'élément d'actionnement

poignée tournante longue

finition interrupteur général

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation

Oui

finition interrupteur de sécurité

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence

Non

finition de l'inverseur

Non

nombre d'interrupteurs

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA

1000 V

tension de fonctionnement normale

1000...1000 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V

160 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V

160 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

75 kW

courant nominal de courte durée admissible Icw

4 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V

75 kW

puissance de commutation à 400 V

75 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq

50 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

commande motorisée en option

Non

commande motorisée intégrée

Non

déclencheur voltmétrique en option

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous

Non

adapté à une fixation frontale centrale

Non

adapté à un montage en distributeur

Oui

adapté à un montage intermédiaire

Non

verrouillable

Non

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant

IP20

Degré de protection (NEMA)

autre

INTER.SEC 160A 4PÔLES MONTAGE FOND D'ARMOIRE