ABB - Inter.Sec 16A 3Pôles montage Fond d'Armoire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu) - 25 A
couleur de l'élément d'actionnement - noir
convient pour montage au sol - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
6417019389554.
Réf. Sonepar
00026004599
Réf. Fournisseur
938955
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles
3
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu)
25 A
couleur de l'élément d'actionnement
noir
convient pour montage au sol
Oui
finition de l'élément d'actionnement
poignée tournante longue
finition interrupteur général
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation
Oui
finition interrupteur de sécurité
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Non
finition de l'inverseur
Non
nombre d'interrupteurs
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
750 V
tension de fonctionnement normale
750...750 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V
16 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V
16 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
7.5 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw
0.5 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
7.5 kW
puissance de commutation à 400 V
7.5 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
6.5 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
commande motorisée en option
Non
commande motorisée intégrée
Non
déclencheur voltmétrique en option
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous
Non
adapté à une fixation frontale centrale
Non
adapté à un montage en distributeur
Oui
adapté à un montage intermédiaire
Non
verrouillable
Non
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant
IP20
Degré de protection (NEMA)
1
OT16F3 - interrupteur-sectionneur OT16F3 3P 16 A - tension max 690 VAC /660 VDC - Commande frontal extérieur IP65 cadenassables par 3 cadenas - Montage rail din - AC-21A 16A à 690 VAC AC-22A 16A à 690 VAC et AC-23A 10A