Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
ABB - INTER.SEC FRONTAL 630A 3PoLES POIGNeE SUR PORTE

ABB - INTER.SEC FRONTAL 630A 3PoLES POIGNeE SUR PORTE

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier

  • courant permanent nominal (Iu) - 630 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • convient pour montage au sol - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

6417019230474

Réf. Sonepar

00026923047

Réf. Fournisseur

1SCA022718R8940

Réf. Commerciale

ABB

nombre de pôles

3

type de construction de l'appareil

appareil complet installé dans un boîtier

courant permanent nominal (Iu)

630 A

couleur de l'élément d'actionnement

noir

convient pour montage au sol

Oui

finition de l'élément d'actionnement

poignée tournante longue

finition interrupteur général

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation

Oui

finition interrupteur de sécurité

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence

Non

finition de l'inverseur

Non

nombre d'interrupteurs

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA

1000 V

tension de fonctionnement normale

1000...1000 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V

630 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V

630 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

355 kW

courant nominal de courte durée admissible Icw

20 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V

355 kW

puissance de commutation à 400 V

355 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq

80 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

commande motorisée en option

Non

commande motorisée intégrée

Non

déclencheur voltmétrique en option

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous

Non

adapté à une fixation frontale centrale

Non

adapté à un montage en distributeur

Oui

adapté à un montage intermédiaire

Oui

verrouillable

Non

type de raccordement du circuit principal

raccordement par boulon

classe de protection (IP), face avant

IP00

Degré de protection (NEMA)

autre

INTER.SEC FRONTAL 630A 3PÔLES POIGNÉE SUR PORTE